幅100mm スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A 3M(スリーエム) 63239954 幅100mm スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A 3M(スリーエム) 63239954 幅100mm スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A 3M(スリーエム) 63239954 幅100mm スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A 3M(スリーエム) 63239954 幅100mm スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A 3M(スリーエム) 63239954

スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63239954 品番幅100mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。

用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)100×45700 印刷 危険物の類別非危険物
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。貼付け方式の再剥離タイプの粘着剤を使用しておりますので、路面材の表面状態、舗装の種類、施工時または施工直後の天候(降雨)、その他の外的な要因によって剥離する可能性があります。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする