表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。