Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の ボール・ざる・漬物・米びつ
Richell(リッチェル)の ボウル
シェリー ボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(160個)
注文コード
63240399
品番
16928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電子レンジOKで下ごしらえもスピーディー。深さがあり、混ぜやすい形状。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.2
寸法(mm)
243×230×120H
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
電子レンジOK.、食洗機OK、抗菌加工
種別
L/W
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません