シェリー 水切りセット

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード63240514 品番16915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

お皿を立てかけやすいスリット形状、底面は水切れしやすい形状です。つけ置きに便利な目盛り付き。
短いスプーン・フォークも取り出しやすい、深さ2段階のポケット付き

仕様抗菌加工 寸法(mm)450×320×140 ミントグリーン サイズL 容量(L)12 耐冷温度(℃)-20 種別L/MB 材質ポリプロピレン 最大目盛10L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852739
2023-01-16
用途:
休憩室の洗い場に
製造業

スプーン・フォークとかお箸が立てられる別容器が付いているのは便利ですが、
蓋が付いているとホコリ等から守れてもっと良いと思います。

対象商品:
31852739
2022-11-22
用途:
事務所内共有使用
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

値段的にも品質も良好で、水を弾き使い易いので買って正解だった。

対象商品:
31852739
2022-11-04
用途:
事務所内従業員共有
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

以前使用の物が老朽化したので、同じ型を購入しましたが、進化していました。

2021-01-15
用途:
キッチン
その他業種

作りがしっかりしていて、使いやすいです。浸け置きもできるしたくさん入ります。今まで使っていたステンレスは値段が高かったのに白くなってきたり掃除が手間がかかっていたので、はじめてプラスチックタイプにしましたが、お値段もお手頃だしお皿を置くときにカチャカチャ音も無いし思いきってこちらに変えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31852739
2021-12-21
用途:
給湯室の社員の洗ったコップ等の置く用

水切りかごは水を切る方のかごと水が溜まる方のかごの二重になっているものだとおもっていましたが切る方がなかったので、みんなで何に使おうか考えています。
今度は気を付けて商品写真と説明を見てから買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする