シェリー 水切りバット

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 63240548 品番 16910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

少量の食器や野菜の水切りに使いやすいサイズです。

材質ポリプロピレン ホワイト 仕様抗菌加工 種別L/W 寸法(mm)350×260×92 サイズL 容量(L)4.5 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852775
2021-09-24
用途:
給湯室の洗い物水切り
株式会社士幌町振興公社 様 (製造業)

会社の給湯室で使用するために購入しました。
すごくコンパクトなので、場所を取らず、少量の洗い物しか出ないところでは
大変便利です。

対象商品:
31852775
2020-07-11
用途:
食器乾燥
教育・研究機関

小さな食器乾燥用のバットを探していました.しっかりした作りです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする