Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 水切り・たわし受け・ラック
Richell(リッチェル)の スポンジ・たわし入れ
シェリー たわし入れ A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(120個)
注文コード
63240566
品番
16952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
コンパクト洗剤とたわしが分けて置けます。たわし部は出し入れしやすい傾斜形状です。
仕様
抗菌加工
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
230×120×75
色
ホワイト
種別
W
耐熱温度(℃)
本体/120、吸盤/70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません