40V型(チューナー非搭載)フルハイビジョンスマートテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63241214 品番QRK-40TL2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ
フルハイビジョン対応で、多彩なコンテンツを高精度な映像で表現
上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供
アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作
Googleアシスタント搭載で映画や番組、アプリなどを音声で検索可能(※音声検索にはリモコンのペアリングが必要です。)
USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能
HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能

用途YouTube、NETFLIX、Prime/Videoなど配信動画の視聴、ゲームモニター、ディスプレイなどに。Bluetooth/USB/Googleアシスタント対応/スマホ連動/チューナーレス/薄型/ハイビジョン/高画質/VOD/アンテナ接続不要 付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用) 仕様●LED方式:直下型●インターネットサービス:NETFLIX/YouTube/Prime Video/YouTube Music等●ネットワーク:Bluetooth/Wi-Fi/USB/HDMI 質量(kg)(スタンドなし)5.5、(スタンドつき)5.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コントラスト比2250:1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スタンドなし)89.3×8.2×50.9、(スタンドつき)89.3×19.9×56.1 画面サイズ40V型 OSGoogle TV パネルフルハイビジョン 入出力端子HDMI入力:2(うち1つはeARC対応)、SB入力:2 発売年2023年 チューナー数チューナーレス
取扱説明書:(4.82MB)
注意
※本製品には地上波、BS/110℃Sのチューナーは付いておりません。地上波、BS/110℃Sをご覧になる時は別途外付けのチューナーが必要です。
※音声検索にはリモコンのペアリングが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63241214 QRK-40TL2K 68763856 QRK-43W4KST 43型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 43型 液晶テレビ YAMAZEN(山善) 1台 62,980 税込69,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする