東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
CLR ダブルバネベランダ用ピンチ 2個入 ブルー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
63241266
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途
毛布・シーツをベランダの手すりにしっかり固定。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に。しっかりはさめるダブルバネ。通気性の良い穴あきタイプ。物干し竿にも使用可能。
材質
本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
寸法(cm)
約8×2.4×16
入数(個)
2
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。