東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
CLR ダブルバネワイド竿ピンチ 4個入 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
63241275
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途
強力バネで竿の上から2枚一度にしっかりキャッチします。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。
材質
本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
寸法(cm)
約6×4×10(1個あたり)
入数(個)
4
注意
※キャッチ部の開閉時、又はアームやフード干しU字部分を操作する際は、手などをはさまないようにご注意ください。
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。