CLR 小物干しハンガー ポリカピンチ24個付 ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63241284 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

ピンチがすぐ取れる・壊れるとお困りの方に。

用途ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。内側には下着をやさしくはさめるランジェリーピンチ、外側にはピンチあとが残りにくいレギュラーピンチを使用。洗濯物の干し分けができ、また内側に下着等を干し、周囲にタオル等を干すと、隠し干しができます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まり、干す時のハンガーの回転を抑えます。カモイフック付。丈夫な金属製ワイヤーです。洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。 材質本体・キャッチ部/ポリプロピレン、ピンチ・ピンチヒモ/ポリカーボネート、ワイヤー/鋼線(ポリエステル被膜)、バネ/鋼線 ブルー 質量(g)約342 寸法(cm)約33×33×32(展開時) ピンチ数24
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする