東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯ハンガー
LST ズボンもパーカーも干せるハンガー ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63241309
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ピンチ不要!ズボンがラクに干せる。
用途
内側でアームを伸ばしてカチッとロック。腰部分を内側から突っ張って干せます。ウエストサイズ約65〜95cmまで。U字部分を回転させると、乾きにくいパーカーのフードを持ち上げて干せます。アームを広げると最大幅54cmで、乾きにくい衣服の脇の部分を広げて干せます。アームとU字部分を収納すると普通のランドリーハンガーとしても使えます。
材質
本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線
色
ブルー
質量(g)
約125
寸法(cm)
展開時/約54.3×16.6×24、収納時/約39.3×2.1×30.4