東和産業
リサイクルランドリーーハンガー 10本組 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
63241318
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
環境に配慮した再生プラスチックを使用したランドリーハンガー。
用途
衣類の型くずれや洗濯ジワを防ぎます。肩幅約41cmのワイドタイプです。肩ヒモフック付。ズレ落ちを防ぐクリップ付。お洗濯にも、クローゼット収納にもご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約35(1本あたり)
寸法(cm)
約41×0.5×20(1本あたり)