プレミアムシールド メッシュシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63241564 品番 IK506-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588

耐候性約3年
目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。
防炎性能も有しており、家屋・マンションへの設置に適しています。
消防法に定める防炎物品として合格品です。
風速7.5m/s⇒1.3m/s 約80%カットで十分に風を防ぎます。

用途窓辺や玄関、駐車場の雪・雨・ホコリ・砂・枯葉・鳥・虫・吹込み・吹き溜まりの対策に 形状折り畳み ホワイト 呼び寸法(縦×横)(m)約1.8×3.6 特性耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする