ダイヤル式 セキュリティボックス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63241580 品番C13096
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。
直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。
お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。

用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に 付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット 寸法(mm)85×40×115 シルバー 質量(g)150 ロックダイヤル式
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
物件の鍵の受け渡し
不動産業

説明書が英語と中国語しかありませんでした。
最初レバーが硬くて開かず、不良品かと思いましたが、コツが分かれば開けられます。分からない第三者が使う場合は戸惑うと思います。

1人が参考にしています
2025-03-27
用途:
会社のロッカー用
卸売・小売業

堅牢でしっかりした作りで、1ヶ月使った感じ全く問題ありません。ロッカー様に纏めて購入します。

1人が参考にしています
2025-03-27
用途:
ロッカーキー
オーロラジャパン 様 (製造業)

ダイヤルも回しやすくて頑丈なので安心して使えます。

2025-03-02
用途:
鍵の貸与
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

取り扱い説明書が、英語と中国語だったので日本語での取り扱い説明書が欲しかったです。

1人が参考にしています
2025-02-20
用途:
会社の小物箱用
その他業種

小さいけど頑丈。この値段なら問題なしですし十分、お得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする