※商品説明
ZATTA
ZATTAの ロックアウト
ロックアウトキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63241589
品番
C13097
参考基準価格(税別)
¥949
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、繊維ガラス、シリンダー:銅
寸法(mm)
37x20x88
色
レッド
質量(g)
86