※商品画像
ZATTA
ZATTAの ロックアウト
ブレーカー用 ロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63241598
品番
C13098
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ブレーカーロックです。
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、スチール
寸法(mm)
45x25x14
色
レッド
質量(g)
21