SHARE LINK 18V充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63255485 品番SL-IW200-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー
パック取付け時)

用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に 付属品18V専用充電器、18V専用バッテリーパック、インパクトソケット19mm(ゴールド・保護スリーブ付)×1、インパクトソケット21mm(メタリックレッド・保護スリーブ付)×1、ソケットピン×1、Oリング×1 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)約200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×84×210※バッテリーパック除く・ベルトフック含む 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2800 締付能力(普通ボルト)M10〜M16 締付能力(高力ボルト)M8〜M14 バッテリーリチウムイオン電池 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 使用環境温度(℃)5〜40 充電器形名SL-18SBC-A/SL-18FBC-A モーター電圧(V)DC18 充電器電圧(V)定格:AC200/出力:DC20 充電器質量(g)390 充電時間(分)約120 打撃数(min-1)約0〜3600 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A 1充電当たりの作業量M12(19mm)ボルト:約120回、M14(22mm)ボルト:約100回、M16(24mm)ボルト:約80回
注意
※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする