JISペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63255494 品番TPー150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)218 呼び寸法(mm)150 刃部硬度HRC58〜64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする