TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TAKAGI(高儀)の ペンチ
TAKAGI(高儀)の 標準ペンチ
JISペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63255519
品番
TPー175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
719
¥
791
税込
用途
電気工事・金属細工・針金加工
材質
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
305
呼び寸法(mm)
175
刃部硬度
HRC58〜64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×188×19