RD-5KC キャスター付作業チェア(組立サービスなし) ジョインテックス 63255528 RD-5KC キャスター付作業チェア(組立サービスなし) ジョインテックス 63255528

キャスター付作業チェア(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63255528 品番RD-5KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スムーズに移動できるキャスター付き作業チェア。
座面は座面高460〜560mmの間で調整可能です(ネジ固定式)。

座面径(Φmm)315 材質座(張地/芯材)=PVCレザー/鋼板、クッション=ウレタンフォーム、脚=20×48mm甲丸スチールパイプ(粉体塗装・グレー)、キャスター=ゴム単輪ネジ式 幅(mm)430 質量(kg)3.7 グレー 高さ(mm)460〜560 奥行(mm)430 キャスターあり 機能ネジ固定座上下 高さ調節あり グリーン購入法適合
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする