曜日別特売
FMS-0429 MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナ 63255564

FMS-0429 MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナ 63255564
FMS-0429 MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナ 63255564

MC防音フラッター戸車ベアリング入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード63255564品番FMS-0429
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする