画像準備中

ソケット LA型 LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63256526 品番 LA-S-C
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 種別25A 形状ソケット 寸法L(mm)80 寸法E(mm)19 表面処理エポキシ樹脂コート 寸法I(mm)65
注意
必ず管を固定して使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする