リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップフィッティング 径違いチーズ 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256587
品番
RT(F-3)
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(A)
65×50
呼び径(B)
21/2×2
材質
鋳鉄
種別
65A×50A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材