リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップフィッティング 径違いソケット 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256605
品番
RS(F-5)
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
65×50
呼び径(B)
21/2×2
材質
鋳鉄
種別
65A×50A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材