リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの 溶接継手
差込み溶接サドル(黒品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256657
品番
サシサドル-B
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
呼び径(B)
3×2 1/2
表面処理
鋳放し
種類
差込み溶接型
寸法d1(mm)
77.1
寸法D2(mm)
89
寸法D3(mm)
126
寸法H(mm)
34
寸法L(mm)
15.9
ホールソーの穴径(+2-0)
66
呼び径(A)
80×65
用途
枝管取り
寸法d4
主管の外径と同一
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材