リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの 溶接継手
差込み溶接サドル(白品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256700
品番
サシサドル-W
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
呼び径(B)
4×3
表面処理
溶融亜鉛めっき
種類
差込み溶接型
寸法d1(mm)
90.2
寸法d4(mm)
主管の外径と同一
寸法D2(mm)
103
寸法D3(mm)
103
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
16.4
ホールソーの穴径(+2-0)
75
呼び径(A)
100×80
用途
枝管取り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材