リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256806
品番
GBL
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
バンド付き
種別
25A
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
質量(g)
285
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
中心から端面までの距離 A(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材