リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
63257129
品番
GCr
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の空気、ガス及び油)
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
使用流体
静流水、空気、ガス及び油
材質
可鍛鋳鉄
形状
クロス
質量(g)
1100
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材