画像準備中

クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード63257190 品番GBCr
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は呼び径・RoHS指令など18種類から選べます 他の種類を見る
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 種別バンド付き 材質可鍛鋳鉄 形状クロス 質量(g)950 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 表面処理溶融亜鉛メッキ 中心から端面までの距離 A(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする