リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径B1(inch)
1・1/2
呼び径B2(inch)
1・1/4
注文コード
63257330
品番
GBRL
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径B1・呼び径B2
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)
40×32
呼び径B1(inch)
1・1/2
呼び径B2(inch)
1・1/4
種別
バンド付き
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いエルボ
質量(g)
460
種類
ねじ込み継手
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
中心から端面までの距離 A(mm)
45
中心から端面までの距離 B(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材