画像準備中

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径B13/4 呼び径B1(inch)3/4 呼び径B21/2 呼び径B2(inch)1/2 注文コード63257628 品番GBRS
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は呼び径B1・呼び径B2など68種類から選べます 他の種類を見る
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)20×15 呼び径B13/4 呼び径B21/2 仕様バンド付き 種別20A×15A 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 質量(g)110 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)38 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 呼び径B1(inch)3/4 呼び径B2(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする