リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63259019
品番
GLN
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
●ねじX:G1●二面幅B六角(mm):46●深さS(mm):1.5
種別
25A
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
ロックナット
規格
JIS B 2301
ねじの種類
PTねじ
高さH(mm)
11
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法d(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材