ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63259064 品番 GLN
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)80 呼び径(B)3 仕様●ねじX:G3●二面幅B八角(mm):115●深さS(mm):2.5 種別80A 材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状ロックナット 規格JIS B 2301 ねじの種類PTねじ 高さH(mm)18 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法d(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする