径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63259220 品番 RHXNI
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)25×20 呼び径(B)1×3/4 仕様●ねじX2:R3/4●ねじX1:R1 種別25A×20A 材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状径違いニップル 質量(g)163 寸法L(mm)51 規格JIS B 2301 寸法E1(mm)20 寸法E2(mm)19 二面幅B(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする