リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63259274
品番
RHXNI
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)
50×20
呼び径(B)
2×3/4
仕様
●ねじX2:R3/4●ねじX1:R2
種別
50A×20A
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
径違いニップル
質量(g)
415
寸法L(mm)
59
規格
JIS B 2301
寸法E1(mm)
26
寸法E2(mm)
20
二面幅B(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材