リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63259308
品番
RHXNI
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×11/2
用途
設備配管
仕様
●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2
種別
50A×40A
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
径違いニップル
質量(g)
458
寸法L(mm)
65
規格
JIS B 2301
寸法E1(mm)
25
寸法E2(mm)
24
二面幅B(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。
※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。
※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材