ZD 白 ソケット(バンド無し)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード63259579 品番ZD-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途設備配管 仕様●ねじの基準径d(mm):33.249●リブの巾m(mm):5 種別25A 形状ソケット 長さL(mm)45 表面処理溶融亜鉛めっき ねじ長さl(mm)15 外径A(Φmm)41 肉厚t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0〜80℃内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする