ZD 白 径違いチーズ(バンド無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63259920 品番 ZD-RT
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。

呼び径(A)20×15 呼び径(B)3/4×1/2 用途設備配管 仕様●ねじの基準径d1(mm):26.441●ねじの基準径d2(mm):20.955●ねじの長さl1(mm):13●ねじの長さl2(mm):11●外径A1(mm):33●外径A2(mm):27●肉厚t1(mm):3●肉厚t2(mm):2.5 種別20A×15A 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき 長さL2(mm)30 長さL1(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※80℃を超えた高温域で使用しますと、熱収縮等により漏水に至ることがありますので必ず、0〜80℃内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする