リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
パイプニップル 20K 継手
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63260209
品番
HPNI 100mm
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
寸法L(mm)
100
呼び径(B)
3
種別
80A
材質
STPG・白管
形状
パイプニップル
適合規格
JIS B 2302準拠
寸法t(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材