ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63260349 品番 P-LA-S-C
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合管外径(Φmm)27 用途水道・一般配管系統 仕様●ナット二面巾B(mm):49●ナット高さH(mm):18.5●パッキン装着位置A(mm):15●本体L1(mm):60●管のみ込み長さN(mm):約36●管端面間距離E(mm):約14●組立長さL(mm):約84 種別20A 形状ソケット 管外径(Φmm)27 表面処理エポキシ樹脂コート
注意
※ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする