リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63260464
品番
P-LA-SSS-C
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
適合管外径(Φmm)
60
用途
水道・一般配管系統
仕様
●ナット二面巾B(mm):87●ナット高さH(mm):23.5●パッキン装着位置A(mm):35●本体L1(mm):119●管のみ込み長さN(mm):約60●管端面間距離E(mm):約29●組立長さL(mm):約147
種別
50A
形状
特寸ソケット
管外径(Φmm)
60
表面処理
エポキシ樹脂コート
注意
※ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材