リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63260577
品番
P-LA-NT-C
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
適合管外径(Φmm)
34
用途
水道・一般配管系統
仕様
●ナット二面巾B(mm):58●ナット高さH(mm):18.5●パッキン装着位置A(mm):15●本体L1(mm):91●本体高さC1(mm):50●管のみ込み長さN(mm):約36●管端面間距離E1(mm):約22●管端面間距離E2(mm):約27●組立長さC(mm):約62●組立長さL(mm):約115
種別
25A
形状
チーズ三方ナットねじ付き
管外径(Φmm)
34
表面処理
エポキシ樹脂コート
注意
※ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材