リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63261006
品番
R-0UV
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
21/2
用途
鋼管用
仕様
ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09〜2.0
種別
65A
形状
ハウジング
使用温度範囲(℃)
0〜50
表面処理
一次防錆
寸法X(mm)
159
寸法Z(mm)
48
寸法Y(mm)
100
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。
※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材