リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
トップジョイントB-0(転造リング形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63261207
品番
B-0
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び径(Su)
150
最高使用圧力(MPa)
ステンレス鋼鋼管:0〜2.0、軽量鋼管:1.4
用途
ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管
仕様
●ボルト径×長さ(mm):5/8×121●管の加工:リング形
種別
150A
形状
ハウジング
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
ステンレス鋼鋼管:0〜2.0、軽量鋼管:1.4
寸法A(mm)
197
寸法E(mm)
1〜2
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
266
寸法C(mm)
88
ナット二面幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。
※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材