リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
ラップ付短管 SUSプレス共通品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
25Su×1B
注文コード
63261374
品番
SP-LTU
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1押継手との接続にご使用いただけます。
仕様
呼び径(Su×B ):25×1
種別
25Su×1B
材質
SUS304
寸法a(mm)
160
寸法b(mm)
67
寸法c(mm)
2.8
注意
※SAS認定外品です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材