リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
コートフランジ SUSプレス共通品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63261444
品番
SP-CF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)
種別
1 1/2B
材質
本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
呼び径(B)
1 1/2
寸法t(mm)
16
寸法D1(mm)
140
寸法D2(mm)
51
寸法d1(mm)
105
寸法d2(mm)
19
呼び径(A)
40
注意
※SAS認定外品です。日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。呼び圧力10Kのフランジと接続できます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材