リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
LT&TU用パッキン SUSプレス共通品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63261478
品番
LT&TU用パッキン
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ラップ付き短管SP-LT、SP-TU用パッキンです。
種別
25A
呼び径(B)
1
寸法t(mm)
3.2
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
74
呼び径(A)
25
注意
※SAS認定外品です。日本水道協会品質認証センター認証登録外品です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材