リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
絶縁ユニオン SUSプレス共通品(BC)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
13Su×1/2B
注文コード
63261618
品番
SP-IU(BC)
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径(Su×B ):13Su×1/2B
種別
13Su×1/2B
材質
本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(BS6又はBC6C※NPb処理済み)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
寸法a(mm)
138
寸法D(mm)
Rc1/2
寸法F1(mm)
43
寸法F2(mm)
27
注意
※SAS認定外品です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材