リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
絶縁ユニオン SUSプレス共通品(BC)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
20Su×3/4B
注文コード
63261627
品番
SP-IU(BC)
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径(Su×B ):20Su×3/4B
種別
20Su×3/4B
寸法a(mm)
142
寸法D(mm)
Rc3/4
寸法F1(mm)
50
寸法F2(mm)
33
注意
※SAS認定外品です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材