めすアダプター コマプッシュジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63261776 品番 KPJ-M-AQ
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。

仕様●ねじRc:Rc3/4●呼び径(Su×B):20×3/4 種別20Su×3/4B 材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR 寸法L(mm)64 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)0〜1.0 寸法A(mm)25 寸法D(mm)33.2 寸法B(mm)38 適合流体給水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする